Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Предпазител,японски, ниски, 30А

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Щепселен предпазител OTO-JLP.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 073120330
    products.pickngo
    Минималното количество за поръчка е 10

    За бр.

    10 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Макс.Ток 30 А
    Цвят Розов
    Макс.номинално напрежение 58 V/DC
    Мин./макс. работна температура -40 to 125 °C
    Продуктови спецификации
    Макс.Ток 30 А
    Цвят Розов
    Макс.номинално напрежение 58 V/DC
    Мин./макс. работна температура -40 to 125 °C