Sorry - this product is no longer available

Предпазител, японски, 50А

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 073120050
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС

Може да се съхранява в система ORSY.

Забележка: Обозначение Littelfuse: Автомобилни предпазители Auto Link PAL — 294

Може да се съхранява в система ORSY.

Забележка: Обозначение Littelfuse: Автомобилни предпазители Auto Link PAL — 294

Продуктови спецификации
Макс.Ток50 А
ЦвятЧервен
Макс.номинално напрежение32 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C