Предпазител-MINI-нисък профил-10А

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Плосък предпазител.

MINI-FLP SILVER FLBLDEFSE-MINI-FLP-SILVER-ЧЕРВЕН-10A

Допълнителна информация
Арт. номер: 073130210
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Посребрена версия за по-добро отразяване на топлината OEM качество.

Посребрена версия за по-добро отразяване на топлината OEM качество.

Продуктови спецификации
Макс.Ток10 А
ЦвятЧервен
Повърхност на контактитеПосребрена
Макс.номинално напрежение58 V/DC