Предпазител-Mini-бял-25А

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Плосък предпазител MINI SILVER FLBLDEFSE-MINI-SILVER-КАФЯВ-5А.

Допълнителна информация
Арт. номер: 073130025
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Посребрена версия за по-добро отразяване на топлината OEM качество.

Посребрена версия за по-добро отразяване на топлината OEM качество.

Продуктови спецификации
Макс.Ток25 А
ЦвятБял
Макс.номинално напрежение32 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C