Предпазител-MIDI-40A

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Предпазител с отвор за винт.

MIDI THRFSE-MIDI-BLUE-100A

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0731309040
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Пластмасовият корпус предотвратява искренето при задействане на предпазителя.

Пластмасовият корпус предотвратява искренето при задействане на предпазителя.

Продуктови спецификации
Макс.Ток40 А
ЦвятЗелен
Макс.номинално напрежение32 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C