Предпазител-MEGA-300A

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Предпазител с отвор за винт.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0731310300
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Пластмасовият корпус предотвратява искренето при задействане на предпазителя.

  • С пластмасова обвивка. Безискрови
  • Усилен материал около отворите. Без деформация и осигурява добър контакт.
  • Заменят старите предпазители. По-здрави.

Пластмасовият корпус предотвратява искренето при задействане на предпазителя.

  • С пластмасова обвивка. Безискрови
  • Усилен материал около отворите. Без деформация и осигурява добър контакт.
  • Заменят старите предпазители. По-здрави.
Продуктови спецификации
Макс.Ток300 А
ЦвятСив
Макс.номинално напрежение32 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C