Предпазител - MAXI , 40 AMP

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Плосък предпазител MAXI SILVER FLBLDEFSE-MAXI-SILVER-ORANGE-40A.

Допълнителна информация
Арт. номер: 073130140
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Посребрена версия за по-добро отразяване на топлината.

Посребрена версия за по-добро отразяване на топлината.

Продуктови спецификации
Макс.Ток40 А
ЦвятОранжево
Макс. номинално напрежение32 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 to 125 °C