Предпазител 16А размер 25х6

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лентов предпазител, DIN 72581, пластмаса

FSESTR-PLA-25X6MM-ЧЕРВЕН-16A

Допълнителна информация
Арт. номер: 073025 161
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинален ток16 А
Дължина х ширина25 x 6 мм
МатериалПластмаса
Продуктови спецификации
Номинален ток16 А
Дължина х ширина25 x 6 мм
МатериалПластмаса