Подсигуряваща капачка M16-VDS

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Подходящо за M8, M10, M12 и M16

Дебелина: 3 мм
Разстояние 1: 14.5 мм
Разстояние 2: 19 мм
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стоманена ламарина, 1.0226
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862200011
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Моля, обърнете внимание! M16 може да бъде доставен при специална заявка.

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху опазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Забележка
Моля, обърнете внимание! M16 може да бъде доставен при специална заявка.

Продуктови спецификации
Дължина400 мм
Ширина40 мм
Диаметър на отвора12.5 мм
Диаметър на отвора 217 мм