Нитачка HES-512 за нит-гайки, М5-М12 ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Инструмент за нит-гайки с патентовано предаване на силата. Монтиране на гайки с размери М5-М12.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0948870
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Техническа информация

  • Нит гайки, подходящи за употреба M5 – M12
  • Максимален работен ход 7 mm
  • Обща дължина на инструмента 550 mm
  • Размери 115 x 34 mm
  • Тегло 2,500 g

Предимства

  • Необходимо е 60% по-малко усилие при монтажа на гайки, сравнено с обикновените нитачки.
  • Патентована система за бърза подмяна на мундщука без използване на инструменти.
  • Монтаж на нит-гайки от алуминий, стомана и неръждаема стомана.
  • Лесно четима скала.
  • Доставя се в здрав метален куфар.
  • Резбовия дорник и мундщука са идентични с тези на Нитачка HES 512.

Техническа информация

  • Нит гайки, подходящи за употреба M5 – M12
  • Максимален работен ход 7 mm
  • Обща дължина на инструмента 550 mm
  • Размери 115 x 34 mm
  • Тегло 2,500 g

Предимства

  • Необходимо е 60% по-малко усилие при монтажа на гайки, сравнено с обикновените нитачки.
  • Патентована система за бърза подмяна на мундщука без използване на инструменти.
  • Монтаж на нит-гайки от алуминий, стомана и неръждаема стомана.
  • Лесно четима скала.
  • Доставя се в здрав метален куфар.
  • Резбовия дорник и мундщука са идентични с тези на Нитачка HES 512.
Продуктови спецификации
БрандWürth
Тип КлещиНитачки