| Спецификации | : |
|---|---|
| Захват | 1'' |
| Работен въртящ момент | 895 – 1,694 Nm |
| Максимален въртящ момент | 2 440 Nm |
| Средно работно налягане | 6.3 bar |
| Тегло/машина | 9,97 kg |
| Размери (Д x Ш x В) | 305 x 104 x 276 mm |
| Консумация на въздух | 310 l/min |
| Мин. диаметър на маркуча | 11 mm |
| Ниво на шума | 93 dB |