Пневматичен ъглов гайковерт DWSS 1/2" COMPACT

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универсален ударен гайковерт в здрав алуминиев корпус, с висока производителност и удобни функции

Допълнителна информация
Арт. номер: 57143090
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

• Отлично съотношение мощност-тегло

• До макс. 850 Nm въртящ момент при тегло от само 1,4 kg

• Надеждни максимални стойности на производителност и дълъг експлоатационен живот

• Висококачествен ударен механизъм

• 3-степенна настройка на мощността при въртене обратно на часовниковата стрелка и по посока на часовниковата стрелка с удобно обръщане с една ръка, винаги осигурява оптимална, удобна за потребителя настройка за съответното приложение

• Отлично управление и оптимален контрол

• Ергономична дръжка с меки компоненти за захващане и прецизен спусък

• Регулируема дръжка без инструменти, заключваща се на стъпки от 45°

• Свободно избираема посока на потока на отработения въздух – отработеният въздух, съдържащ масло, винаги може да бъде отведен далеч от потребителя и детайла

• Отлично съотношение мощност-тегло

• До макс. 850 Nm въртящ момент при тегло от само 1,4 kg

• Надеждни максимални стойности на производителност и дълъг експлоатационен живот

• Висококачествен ударен механизъм

• 3-степенна настройка на мощността при въртене обратно на часовниковата стрелка и по посока на часовниковата стрелка с удобно обръщане с една ръка, винаги осигурява оптимална, удобна за потребителя настройка за съответното приложение

• Отлично управление и оптимален контрол

• Ергономична дръжка с меки компоненти за захващане и прецизен спусък

• Регулируема дръжка без инструменти, заключваща се на стъпки от 45°

• Свободно избираема посока на потока на отработения въздух – отработеният въздух, съдържащ масло, винаги може да бъде отведен далеч от потребителя и детайла

Продуктови спецификации
Работен въртящ момент610 Nm
Вибрации8 m/s2
Макс. въртящ момент при развиване850 Nm
Тегло/машина1,4 kg
Захват1/2 '' външен квадрат
Размери (Д x Ш x В)115 x 60 x 270 mm
Мин. диаметър на маркуча9 mm
Консумация на въздух119 l/min
Максимално работно налягане6,3 bar