| Спецификации | : |
|---|---|
| Работен въртящ момент | 610 Nm |
| Вибрации | 8 m/s2 |
| Макс. въртящ момент при развиване | 850 Nm |
| Тегло/машина | 1,4 kg |
| Захват | 1/2 '' външен квадрат |
| Размери (Д x Ш x В) | 115 x 60 x 270 mm |
| Мин. диаметър на маркуча | 9 mm |
| Консумация на въздух | 119 l/min |
| Максимално работно налягане | 6,3 bar |