Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Пистолетна PU-пяна с противопожарна добавка B1

    22,49 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    PU пистолетна пяна с противопожарна добавка.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 089215255
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Характеристики:

    1. Точно дозиране
    2. Лесно почистване
    3. Лесно нанасяне
    4. Добра топлоизолация
    5. Добра звукоизолация
    6. Клас B1 по DIN 4102
    7. Приложение

     

    За уплътняване, запълване, лепене, изолация и монтаж (електрически инсталации, врати, сейфове и др.). Пяната припева към повечето строителни материали като дърво, бетон, тухла и метал. Не залепва към полиетилен, силикон и PTFE.

     

    Начин на работа

     

    Повърхностите трябва да са чисти и обезмаслени. Сухите и порьозни повърхности да се навлажнят преди полагането на пяната. Оптималната работна температура на околната среда е 20°C - 25°C. При по-ниска температура, флаконът трябва да се затопли в съд с топла вода (до 40°C) за около 20 минути. При попълване на фуги по-широки от 5см, пяната трябва да се полага на слоеве, като всеки слой след втвърдяване на предходния. Втвърдяването на пяната може да бъде ускорено като екструдираната пяна се напръска с вода. След втвърдяване, пяната задължително трябва да се защити от UV-лъчи. Втвърдената пяна може да се изрязва, боядисва, покрива с мазилка и др. 

     

    Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

    Характеристики:

    1. Точно дозиране
    2. Лесно почистване
    3. Лесно нанасяне
    4. Добра топлоизолация
    5. Добра звукоизолация
    6. Клас B1 по DIN 4102
    7. Приложение

     

    За уплътняване, запълване, лепене, изолация и монтаж (електрически инсталации, врати, сейфове и др.). Пяната припева към повечето строителни материали като дърво, бетон, тухла и метал. Не залепва към полиетилен, силикон и PTFE.

     

    Начин на работа

     

    Повърхностите трябва да са чисти и обезмаслени. Сухите и порьозни повърхности да се навлажнят преди полагането на пяната. Оптималната работна температура на околната среда е 20°C - 25°C. При по-ниска температура, флаконът трябва да се затопли в съд с топла вода (до 40°C) за около 20 минути. При попълване на фуги по-широки от 5см, пяната трябва да се полага на слоеве, като всеки слой след втвърдяване на предходния. Втвърдяването на пяната може да бъде ускорено като екструдираната пяна се напръска с вода. След втвърдяване, пяната задължително трябва да се защити от UV-лъчи. Втвърдената пяна може да се изрязва, боядисва, покрива с мазилка и др. 

     

    Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

    Продуктови спецификации
    Максимална Температурна устойчивост +90°С
    Минимална Температурна устойчивост -40°С
    Разфасовка 750 ml
    Плътност във фуга, 3x10cm (WGM106) 21-25 kg/m³
    Престава да лепи след (TM 1014) 8-12 минути
    Може да се реже (TM 1005) <45 минути
    Време за втвърдяване 8 ч
    Якост на натиск (TM 1011, навлажнена повърхност) >10 kPa
    Якост на опън ≥9N/мм²
    Термопроводимост (EN 12667, TM 1020) 0,033 W/(m·K)
    Клас на издръжливост на пожар (DIN 4102-1) B3
    Срок на годност 12 месеца