Спецификации | : |
---|---|
Максимална Температурна устойчивост | +90°С |
Минимална Температурна устойчивост | -40°С |
Разфасовка | 750 ml |
Плътност във фуга, 3x10cm (WGM106) | 21-25 kg/m³ |
Престава да лепи след (TM 1014) | 8-12 минути |
Може да се реже (TM 1005) | <45 минути |
Време за втвърдяване | 8 ч |
Якост на натиск (TM 1011, навлажнена повърхност) | >10 kPa |
Якост на опън | ≥9N/мм² |
Термопроводимост (EN 12667, TM 1020) | 0,033 W/(m·K) |
Клас на издръжливост на пожар (DIN 4102-1) | B3 |
Срок на годност | 12 месеца |