Перфоратор EHD 40 Combi CLASSIC

958,33 лв. с ДДС
490,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрически перфоратор с двойна антивибрационна система за повишена безопасност и лесно използване. Бързи темпове при пробиване благодарение на 1100W мотор и мощен ударен механизъм. Сила на удара - 7.5 J.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717003011
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
  • Изключително ниско ниво на шум и вибрации, благодарение на AVT / TMD системи.
  • Бутон, регулиращ скоростта, за оптимална работа.
  • Плавен старт и рестарт функция за безопасност.
  • 40 mm капацитет SDS Max.
  • Изключително ниско ниво на шум и вибрации, благодарение на AVT / TMD системи.
  • Бутон, регулиращ скоростта, за оптимална работа.
  • Плавен старт и рестарт функция за безопасност.
  • 40 mm капацитет SDS Max.
Продуктови спецификации
Мощност1100 W
Сила на удара9,5 J
Обороти на празен ход235-500 min-1
Брой удари1.350-2.870 min-1
Ø на отвора в бетон, перфоратор свредла40 mm
Ø на отвора в бетон с корони за ядково пробиване105 mm
ЗахватSDS Max
Клас на защитаII
Дължина на кабела4 m
Тегло/машина6,4 kg