Спецификации | : |
---|---|
Мощност | 1100 W |
Сила на удара | 9,5 J |
Обороти на празен ход | 235-500 min-1 |
Брой удари | 1.350-2.870 min-1 |
Ø на отвора в бетон, перфоратор свредла | 40 mm |
Ø на отвора в бетон с корони за ядково пробиване | 105 mm |
Захват | SDS Max |
Клас на защита | II |
Дължина на кабела | 4 m |
Тегло/машина | 6,4 kg |