Отвертка с прав шлиц VDE, ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Отвертка с прав шлиц VDE, ZEBRA.
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
  • Ос - гънметал покритие, изолирани.
  • Вид - DIN 5264-A, ISO 2380, конусно острие.
  • Стандарти - DIN 7437, IEC 900, EN 60900.
  • Стандартна проверка във водна баня при напрежение от 10 kV.
  • Предназначени за работа при напрежение до1,000 волта (AC), и до 1,500 волта (DC).
  • Идентификационен маркер с годината на производство и производителя
  • Тестван на удар при ниска температура.
  • Ос - гънметал покритие, изолирани.
  • Вид - DIN 5264-A, ISO 2380, конусно острие.
  • Стандарти - DIN 7437, IEC 900, EN 60900.
  • Стандартна проверка във водна баня при напрежение от 10 kV.
  • Предназначени за работа при напрежение до1,000 волта (AC), и до 1,500 волта (DC).
  • Идентификационен маркер с годината на производство и производителя
  • Тестван на удар при ниска температура.
Продуктови спецификации
Вид на отверткатаПлоска
ОсноваСферична
ДръжкаДвукомпонентна без ударна капачка
КомплектовкаЕдинично
БрандZEBRA
ЗадвижванеШлиц