O-пръстен, NBR 70, ф 10.78x2.62mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

О - пръстени NBR 70

Допълнителна информация
Арт. номер: 04681078
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • NBR е химическо обозначение: нитрил-бутадиенов каучук (марки, напр. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®).
  • Температурна устойчивост: -30°C до +100°C.
  • Допуски по размерите съгласно DIN ISO 3601-1 B (индустриален стандарт)
  • NBR е химическо обозначение: нитрил-бутадиенов каучук (марки, напр. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®).
  • Температурна устойчивост: -30°C до +100°C.
  • Допуски по размерите съгласно DIN ISO 3601-1 B (индустриален стандарт)
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър10.78 мм
Дебелина2.62 мм
Мин./макс. устойчивост на температура-30 to 100 °C
МатериалNBR (нитрилен бутадиен каучук)