| Спецификации | : |
|---|---|
| Разпродажба | Последен шанс |
| Височина на обувката | Ниска |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20345:2022 |
| Бомбе | Фибростъклo |
| Подложка | Неметална текстилна |
| Основен материал | Естествена кожа |
| Степен на защита | S1PL |
| Тегло за размер 43 | 615 гр. |
| Подметка | Двукомпонентна PU |
| Закопчаване | Връзки |
| Стелка | Анатомична |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Дишащ | Да |
| Защита от вода | Без защита |
| ESD защита | Да |
| Бранд | Würth |
| Други спецификации | R-DRY; R-FRESH; FLEXY |