| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Ниска |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20345:2022 |
| Бомбе | Фибростъклo |
| Подложка | Неметална текстилна |
| Основен материал | Текстил |
| Степен на защита | S3S |
| Тегло за размер 42 | 440 гр. |
| Подметка | Гума |
| Закопчаване | Връзки |
| Стелка | Анатомична |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Дишащ | Да |
| Защита от вода | Водоотблъскващи |
| ESD защита | Да |
| Бранд | Würth |
| Други спецификации | High Tenacity; R-DRY; EVA Ultralight |