Ниски защитни обувки WOLF S1P SRC

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи сандали WOLF S1P SRC по БДС EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе 200 J и неметална антипрободна вложка.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Защитните сандали WOLF S1P SRC са подходящи за професионална работа в суха среда при риск от удар, пробождане и хлъзгане. Перфорираната велурена кожа и дишащата подплата BI-FRESH PLUS подпомагат циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Композитното бомбе предпазва пръстите, а гъвкавата неметална вложка „0“ Perforation осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 4,5 mm. Анатомичната и антистатична стелка COMFORT FRESH от перфорирана EVA пяна и дишащ текстил тип „пчелна пита“ допринася за удобството и стабилната опора на стъпалото. Двукомпонентната PU подметка BI-GRIP съчетава лекота, стабилност и устойчивост на хлъзгане, а конструкцията е изцяло без метални елементи.тистатична стелка от перфорирана EVA пяна и дишащ текстил тип „пчелна пита“.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S1P SRC

S1P включва:

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

Подходящи за:

  • автомобилна промишленост;
  • складова и логистична дейност;
  • занаятчийски и монтажни дейности;
  • работа в суха среда;
  • работа при риск от удар и пробождане;
  • работа върху хлъзгави повърхности.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Защитните сандали WOLF S1P SRC са подходящи за професионална работа в суха среда при риск от удар, пробождане и хлъзгане. Перфорираната велурена кожа и дишащата подплата BI-FRESH PLUS подпомагат циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Композитното бомбе предпазва пръстите, а гъвкавата неметална вложка „0“ Perforation осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 4,5 mm. Анатомичната и антистатична стелка COMFORT FRESH от перфорирана EVA пяна и дишащ текстил тип „пчелна пита“ допринася за удобството и стабилната опора на стъпалото. Двукомпонентната PU подметка BI-GRIP съчетава лекота, стабилност и устойчивост на хлъзгане, а конструкцията е изцяло без метални елементи.тистатична стелка от перфорирана EVA пяна и дишащ текстил тип „пчелна пита“.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S1P SRC

S1P включва:

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

Подходящи за:

  • автомобилна промишленост;
  • складова и логистична дейност;
  • занаятчийски и монтажни дейности;
  • работа в суха среда;
  • работа при риск от удар и пробождане;
  • работа върху хлъзгави повърхности.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2011
БомбеКомпозитнo
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалВелур
Степен на защитаS1P
Тегло за размер 42565 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВелкро
Светлоотразителни елементиНе
СтелкаАнатомична, Антистатична
ДишащиДа
Защита от водаНе
ESD защитаНе
БрандBICAP
Други спецификацииBI-GRIP