| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Ниска |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20345:2011 |
| Бомбе | Композитнo |
| Подложка | Неметална текстилна |
| Основен материал | Велур |
| Степен на защита | S1P |
| Тегло за размер 42 | 565 гр. |
| Подметка | Двукомпонентна PU |
| Закопчаване | Велкро |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Стелка | Анатомична, Антистатична |
| Дишащи | Да |
| Защита от вода | Не |
| ESD защита | Не |
| Бранд | BICAP |
| Други спецификации | BI-GRIP |