| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Ниска |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20345:2022 |
| Бомбе | Композитнo |
| Подложка | Кевлар |
| Основен материал | Велур |
| Степен на защита | S1P |
| Тегло за размер 43 | 585 гр. |
| Подметка | Двукомпонентна PU |
| Закопчаване | Връзки |
| Стелка | Анатомична |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Дишащ | Да |
| Защита от вода | Без защита |
| ESD защита | Не |
| Бранд | Würth |
| Други спецификации | Влагоотвеждаща подплата; устойчива на абразия; SRC |