Ниски работни обувки TRITON O1

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работни обувки TRITON SR-X O1 по БДС EN ISO 20347:2012, с горна част от естествен велур, дишаща подплата и двукомпонентна PU подметка.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Ниските работни обувки TRITON SR-X O1 са предназначени за професионални дейности, при които не се изисква защитно бомбе. Горната част от естествен велур е допълнена със светлоотразителни елементи, а дишащата и влагоотвеждаща подплата подпомага комфорта при продължително носене и е устойчива на абразия. В продуктовия лист е посочена кевларена стелка. Двукомпонентната PU подметка е антистатична, устойчива на масла и поглъща енергията в областта на петата, като допринася за по-стабилно и комфортно стъпване.

Защита и сертификация


Сертификация: БДС EN ISO 20347:2012
Клас на защита: O1

Подходящи за:

  • професионални дейности, при които оценката на риска не изисква защитно бомбе;
  • работни места, за които са достатъчни защитните свойства на клас O1.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските работни обувки TRITON SR-X O1 са предназначени за професионални дейности, при които не се изисква защитно бомбе. Горната част от естествен велур е допълнена със светлоотразителни елементи, а дишащата и влагоотвеждаща подплата подпомага комфорта при продължително носене и е устойчива на абразия. В продуктовия лист е посочена кевларена стелка. Двукомпонентната PU подметка е антистатична, устойчива на масла и поглъща енергията в областта на петата, като допринася за по-стабилно и комфортно стъпване.

Защита и сертификация


Сертификация: БДС EN ISO 20347:2012
Клас на защита: O1

Подходящи за:

  • професионални дейности, при които оценката на риска не изисква защитно бомбе;
  • работни места, за които са достатъчни защитните свойства на клас O1.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20347:2012
БомбеБез бомбе
ПодложкаБез подложка
Основен материалВелур
Степен на защитаO1
Тегло за размер 43470 гр
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнтистатична
Светлоотразителни елементиДа
ДишащДа
Защита от водаБез защита
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииshock-absorbing heel