| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Ниска |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20347:2012 |
| Бомбе | Без бомбе |
| Подложка | Без подложка |
| Основен материал | Велур |
| Степен на защита | O1 |
| Тегло за размер 43 | 470 гр |
| Подметка | Двукомпонентна PU |
| Закопчаване | Връзки |
| Стелка | Антистатична |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Дишащ | Да |
| Защита от вода | Без защита |
| ESD защита | Не |
| Бранд | Würth |
| Други спецификации | shock-absorbing heel |