Ниски защитни обувки SUMMER S1P SRC

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки SUMMER S1P SRC по BG EN ISO 20345:2011, със стоманено бомбе, стоманена вложка и горна част от перфорирана велурена кожа.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Ниските защитни обувки SUMMER S1P SRC са предназначени за професионална работа в логистиката, леката и хранително-вкусовата промишленост. Горната част от перфорирана велурена цепена кожа, комбинирана с дишащата и устойчива на износване подплата AIRNET SPACER, подпомага циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Стоманеното бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а стоманената антипрободна вложка ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Анатомичната и антистатична стелка TOP BASIC от перфорирана EVA пяна и текстил тип „пчелна пита“ осигурява стабилна опора на стъпалото, а PU подметката допринася за устойчиво стъпване и защита от хлъзгане съгласно клас SRC.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: BG EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S1P SRC

  • SRC –устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

Подходящи за:

  • логистика;
  • лека промишленост;
  • хранително-вкусова промишленост;
  • работа при риск от удар и пробождане;
  • работа върху хлъзгави повърхности.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските защитни обувки SUMMER S1P SRC са предназначени за професионална работа в логистиката, леката и хранително-вкусовата промишленост. Горната част от перфорирана велурена цепена кожа, комбинирана с дишащата и устойчива на износване подплата AIRNET SPACER, подпомага циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Стоманеното бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а стоманената антипрободна вложка ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Анатомичната и антистатична стелка TOP BASIC от перфорирана EVA пяна и текстил тип „пчелна пита“ осигурява стабилна опора на стъпалото, а PU подметката допринася за устойчиво стъпване и защита от хлъзгане съгласно клас SRC.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: BG EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S1P SRC

  • SRC –устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

Подходящи за:

  • логистика;
  • лека промишленост;
  • хранително-вкусова промишленост;
  • работа при риск от удар и пробождане;
  • работа върху хлъзгави повърхности.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2011
БомбеСтоманено
ПодложкаСтомана
Степен на защитаS1P
Тегло за размер 42630 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаБез защита
ESD защитаНе
БрандBICAP