| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Ниска |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20345:2011 |
| Бомбе | Стоманено |
| Подложка | Стомана |
| Степен на защита | S1P |
| Тегло за размер 42 | 630 гр. |
| Подметка | Двукомпонентна PU |
| Закопчаване | Връзки |
| Стелка | Анатомична |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Дишащ | Да |
| Защита от вода | Без защита |
| ESD защита | Не |
| Бранд | BICAP |