| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Ниска |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20345:2022 |
| Бомбе | Композитнo |
| Подложка | Неметална текстилна |
| Основен материал | Микрофибър |
| Степен на защита | S3S |
| Тегло за размер 42 | 610 гр. |
| Подметка | Двукомпонентна PU |
| Закопчаване | Връзки |
| Стелка | мемори пяна |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Дишащи | Да |
| Защита от вода | Водоотблъскващи |
| ESD защита | Не |
| Бранд | Würth |
| Други спецификации | FO LG SC SR WPA |