Накрайници и държачи

Popular products from category Накрайници и държачи

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Държач за битове и вложки 2 в 1 1/4" 60mm WURTH

0614176636

Комбиниран магнитен държач за накрайници и вложки 1/4", 60 mm.

requestavailability.successmessage

Магнитен държач стандартен 1/4" L50mm WURTH

0614176697
Магнитен държач стандартен 1/4", L50 mm.

requestavailability.successmessage

Накрайник PZ 1/4'', L32 mm

Стандартен накрайник изработен от Cr-V стомана.

requestavailability.successmessage

Накрайник PZ за винтоверт 1/4“

Стандартен накрайник изработен от Cr-V стомана .

requestavailability.successmessage

Ъглов предавателен механизъм-¼''-57Nm ZEBRA

06149000

Мощен ъглов предавателен механизъм за завинтване и пробиване.

requestavailability.successmessage

Комплект 33 части накрайници PH/PZ/TX/HEX/SD WURTH

0614400302

Комплект накрайници PH/PZ/TX/HEX/SD WURTH от 33 части.

requestavailability.successmessage

Комплект накрайници PH/PZ/TX/SD - 17 части

0614400204

Комплект накрайници PH/PZ/TX/SD от 17 части

requestavailability.successmessage

К-т адаптери 6 в 2 - 2бр.

1952001365

Комплект от два адаптера 6 в 2 с премахващ се квадратен край за повече функционалност.

requestavailability.successmessage

Накрайници за монтаж на гипсокартон 2бр. Wurth

57153205

Накрайници за монтаж на гипсокартон 2бр. Wurth 

 

requestavailability.successmessage

Магнитен държач 1/4"x 60mm с фиксатор Wurth

57153206

Удължение за накрайник 1/4"x 60mm с фиксатор Wurth

requestavailability.successmessage

Удължение за накрайник 1/4x 60mm COX

COXT973210

Универсален държач за битове, подходящ за битове 1/4"

requestavailability.successmessage

Ъглов адаптер 1/4

B20908

Размери: 0,18 x 0,11 x 0,02 м
Тегло: 0,178 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Накрайници за самопрбивни винтове 5бр. к-т COX

COXB365001

Размери: 0,225 x 0,2 x 0,115 м
Тегло: 0,242 кг
Тип опаковка: Опаковано в търговски дисплей

requestavailability.successmessage

Държачи за битове с накрайници 1/4" 6бр. к-т

B20703

Размери: 0,12 x 0,078 x 0,031 м
Тегло: 0,107 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Свредло за метал накрайник 1/4 6.0mm

COXT978204

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Адаптери за вложки 3бр. комплект COX

B23003

Подходящ за всички вложки

За директно задвижване чрез патронника на бормашината или посредством държач с 1/4" шестостен

 

requestavailability.successmessage

Свредло за метал 4mm x 43 x 96mm 1/4 COX

COXT978202

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Накрайници 50mm комплект 3бр. PH1,2,3 COX

COXT973007
  • Дължина: 50 mm
  • Съдържание: PH1, PH2 и PH3

requestavailability.successmessage

Накрайници 50mm комплект 3бр. PZ1,2,3 COX

COXT973017

Удължено изпълнение — за всички стандартни винтови съединения с торзионна зона за по-дълъг експлоатационен живот

Дължина: 50 mm

Съдържание: PZ1, PZ2 и PZ3

requestavailability.successmessage

Накрайник SQ2, L=25 мм, на 1/4"

0614176024

Накрайник SQ2, L=25 мм, на 1/4"

requestavailability.successmessage

Накрайници и държачи

Close
Filter by Clear All