Multi многофункционална спрей смазка с Кобра дюза 400мл

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Многофункционален спрей 5в1 за поддръжка.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0893055400
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Многофункционален спрей за различни приложения с мултифункционална разпръскваща глава.

Смазва, почиства и поддържа 

  • Смазва ключалки, шарнири, втулки, вериги, брави
  • Спира скърцането и освобождава заяли части
  • Почиства и поддържа пластмасови и метални части, напр. облицовки и кутии

Разтваря ръждата и защитава от корозия 

  • Разтваря ръждясали болтове, винтове, тръби, гайки, шарнири, валове, брави и т.н.
  • Прониква във влагата и я премахва - на места с електричество и електроника
  • Предотвратява корозията на метали и електрически модули, кабелни връзки, релета, щепсели, муфи и т.н.

Отстранява ръжда

  • Отличните свойства на плъзгане осигуряват бързо проникване в ръжда и корозия.

Смазващо вещество

  • Много добри свойства на смазване. Елиминира скърцащите шумове. Намалява триенето и износването.

Почиства

  • Чрез проникване в замърсявания, мазнини и остатъци от масло се гарантира добро почистване.

Защита от корозия

  • Най-добро задържане върху метали. Тънък вискозен защитен филм предпазва от влажност дори най-малките натъртвания и предотвратява появата на ръжда и корозия.

Контактен спрей

  • Свойства, които премахват влага, както и отлично плъзгане, което подобрява електрическата проводимост и отстранява утечките.

Инструкции

  • Разклатете кутията преди употреба, напръскайте частите и оставете да влезе в сила за кратко. След употреба напръскайте кутията с главата надолу, докато се изпразни.

 

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Многофункционален спрей за различни приложения с мултифункционална разпръскваща глава.

Смазва, почиства и поддържа 

  • Смазва ключалки, шарнири, втулки, вериги, брави
  • Спира скърцането и освобождава заяли части
  • Почиства и поддържа пластмасови и метални части, напр. облицовки и кутии

Разтваря ръждата и защитава от корозия 

  • Разтваря ръждясали болтове, винтове, тръби, гайки, шарнири, валове, брави и т.н.
  • Прониква във влагата и я премахва - на места с електричество и електроника
  • Предотвратява корозията на метали и електрически модули, кабелни връзки, релета, щепсели, муфи и т.н.

Отстранява ръжда

  • Отличните свойства на плъзгане осигуряват бързо проникване в ръжда и корозия.

Смазващо вещество

  • Много добри свойства на смазване. Елиминира скърцащите шумове. Намалява триенето и износването.

Почиства

  • Чрез проникване в замърсявания, мазнини и остатъци от масло се гарантира добро почистване.

Защита от корозия

  • Най-добро задържане върху метали. Тънък вискозен защитен филм предпазва от влажност дори най-малките натъртвания и предотвратява появата на ръжда и корозия.

Контактен спрей

  • Свойства, които премахват влага, както и отлично плъзгане, което подобрява електрическата проводимост и отстранява утечките.

Инструкции

  • Разклатете кутията преди употреба, напръскайте частите и оставете да влезе в сила за кратко. След употреба напръскайте кутията с главата надолу, докато се изпразни.

 

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
Химическа основаМинерално масло
Срок на годност24 месеца
Минимална Температура за обработка-10°C
Максимална Температура за обработка+40°C
Съдържа киселиниНе
Съдържа силиконНе
Съдържа AOXНе
Съдържа смолаНе
Точка на възпламеняване-80°C
Вискозитет на базовото масло30 cSt
Условия за вискозитет на базовото маслопри 40°C
Тегло на съдържанието270 гр
ВискозитетМасло
Максимална Температурна устойчивост+130°С
Минимална Температурна устойчивост-30°С
NSF регистрацияНе