| Спецификации | : |
|---|---|
| Химическа основа | Минерално масло |
| Срок на годност | 24 месеца |
| Минимална Температура за обработка | -10°C |
| Максимална Температура за обработка | +40°C |
| Съдържа киселини | Не |
| Съдържа силикон | Не |
| Съдържа AOX | Не |
| Съдържа смола | Не |
| Точка на възпламеняване | -80°C |
| Вискозитет на базовото масло | 30 cSt |
| Условия за вискозитет на базовото масло | при 40°C |
| Тегло на съдържанието | 270 гр |
| Вискозитет | Масло |
| Максимална Температурна устойчивост | +130°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -30°С |
| NSF регистрация | Не |