Монтажна шина SOL-ALU-47X37-6200mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Спецификации:

  • Височина: 47 мм
  • Ширина: 37 мм
  • Материал: Алуминий
Допълнителна информация
Арт. номер: 0865747620
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Страничен монтаж на релса

  • Просто и спестяващо време монтиране
  • Странично оребряване
  • Гарантиран оптимален положителен и фрикционен захват

Страничен монтаж на релса

  • Просто и спестяващо време монтиране
  • Странично оребряване
  • Гарантиран оптимален положителен и фрикционен захват
Продуктови спецификации
Дължина6200 мм
Височина47 мм
Ширина37 мм
Напречен инерционен момент7.709 cм⁴