Серия M-CUBE
Popular products from category Серия M-CUBE
К-кт Аку. м. M-CUBE ASS/ABS/AWS/ABH/APS -18 7x5 Ah
Акционно предложение:
Комплект Акумулаторни машини M-CUBE ASS/ABS/AWS/ABH/APS -18 7x5 Ah
К-кт Аку. машини M-CUBE ABS/AWS/ABH -18 4x5.0 Ah
Акционно предложение:
Комплект Акумулаторни машини M-CUBE ABS/AWS/ABH -18 4x5.0 Ah
К-кт Аку. машини M-CUBE ABS/AWS/ASS -18 4x5.0 Ah
Акционно предложение:
Комплект Акумулаторни машини M-CUBE ABS/AWS/ASS -18 4x5.0 Ah
К-кт Аку. машини M-CUBE AFS/ASS/AWS -18 3x5.0 Ah
Акционно предложение:
Комплект Акумулаторни машини M-CUBE AFS/ASS/AWS -18 3x5.0 Ah
К-кт Аку. машини M-CUBE AHKS/ABS -18 2x5.0 Ah
Акционно предложение:
Комплект Акумулаторни машини M-CUBE AHKS/ABS -18 2x5.0 Ah
К-кт Аку. машини M-CUBE AHS/ALB -18 2x5.0 Ah
Акционно предложение:
Комплект Акумулаторни машини M-CUBE AHS/ALB -18 2x5.0 Ah
К-кт Аку. машини M-CUBE ANG/ABS -18 2x5.0 Ah
Акционно предложение:
Комплект Акумулаторни машини M-CUBE ANG/ABS -18 2x5.0 Ah
К-кт Аку. машини M-CUBE ANTS/ABS - 18 2x5.0 Ah
Акционно предложение:
Комплект Акумулаторни машини M-CUBE ANTS/ABS - 18 2x5.0 Ah
К-кт Аку. машини M-CUBE ASS/ABS -18 2x5.0 Ah
Акционно предложение:
Комплект Акумулаторни машини M-CUBE ASS/ABS -18 2x5.0 Ah
К-кт Аку. машини M-CUBE AWS/ASS -18 4x5.0 Ah
Акционно предложение:
Комплект Акумулаторни машини M-CUBE AWS/ASS -18 4x5.0 Ah
Акумулаторен храсторез AHS 18 M-CUBE без батерии
Акумулаторният храсторез Würth AHS 18 COMPACT M-CUBE е мощен и удобен инструмент за подрязване на жив плет, осигуряващ прецизни срезове и безкабелна свобода на работа.
Акумулаторна въздуходувка ALB 18 M-CUBE без батерии
Würth ALB 18 COMPACT M-CUBE е компактен и ергономичен инструмент за ефективно почистване на външни и вътрешни пространства. Подходяща е както за професионалисти, така и за домашни потребители, които търсят надеждна, безжична въздуходувка с висока производителност.
Акумулаторен Пистолет AKP 12+ COMPACT M-CUBE без батерии
Много компактен и удобен акумулаторен пистолет за нанасяне на лепила и уплътнители с нисък до среден вискозитет.Само машина
Акумулаторен Винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE + 2x5.0 Ah
Акумулаторен Винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE + 2x5.0 Ah
Номинално напрежение: 18 V/DC
Обороти на празен ход 1-ва/2-ра предавка мин./макс.: 0–600 / 0–1900 об/мин
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване: 60 / 34 Nm
Мин./макс. обхват на патронника: 1.5–13 mm
Макс. диаметър на пробиване в стомана: 13 mm
Макс. диаметър на винта: 10 mm
Дължина: 175 mm
Височина: 200 mm
Тегло на машината с акумулатор: 1.9 kg
Акумулаторен Прободен трион APS 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah
Акумулаторен Прободен трион APS 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah
Акумулаторен Ъглошлайф AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE без батерия
Компактен, мощен, безчетков акумулаторен ъглошлайф за средно до тежко шлайфане и рязане
Акумулаторна LED лампа POWERQUAD M-CUBE
Професионална LED работна лампа POWERQUAD M-CUBE от Würth с мощност до 4000 lm., без батерия.
Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah M-CUBE W-CONNECT
Най-мощната, бързозареждаща се и издръжлива акумулаторна батерия от семейството M-CUBE.
Акумулаторно радио BR 18-DAB+ M-CUBE
Здраво и универсално безжично радио за строителни обекти.
Различни режими на възпроизвеждане за разнообразна гама от музика
• DAB/DAB+
• FM
• Bluetooth
• AUX
• USB
Акумулатирен винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE без батерии
Акумулаторен винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE
M-CUBEⓇ Battery System: Maximum Power. Maximum Flexibility
ИЗДРЪЖЛИВИ И БЕЗОПАСНИ.
• Интегрирана клетъчна рамка за сигурно прилягане и оптимално разсейване на топлината, предпазва батерията от прегряване и удари
• LED индикатор за състояние на зареждане показва оставащия капацитет на батерията
• Интелигентно управление на батерията за максимална мощност и максимален експлоатационен живот
• Гумената броня на батерията осигурява здрава и неплъзгаща се основа
• Електронно наблюдение на отделните клетки Удължава живота на батерията