WORKSHOPR Lithium 2, Литиева грес, 400 гр.

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Грес с общо предназначение. Употребява се за смазване на машини, превозни средства, оборудване, което работи при леки натоварвания и ниска скорост.

Допълнителна информация
Арт. номер: 98983701
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Многофункционална грес на базата на минерално масло и литиев сгъстител. Няма EP добавки.

Пакетът с добавки подсигурява качествено смазване.

Много добра механична стабилност 

  • Запазва своите характеристики за дълъг период от време
  • Спестява време за поддръжка на машината
  • По-нисък разход на грес

Защита от износване

  • Предотвратява триенето и износването на машинните елементи

Защитава от появата на ръжда и корозия

  • Подобрени характеристики за консервирането на елементите в машините.

Устойчивост на сладка вода

  • Повишена устойчивост срещу износване
  • Повишена повърхностна защита срещу влага

Устойчивост към ниски и високи температури 

  • Употреба в широк температурен диапазон: -25°C до +120°C

 

Употреба

Нанасяйте с конвенционални пистолети (ръчни или пневматични и др.). Практична “Pull-off” опаковка, позволяваща лесно приложение.

Приложение

Грес с общо предназначение. Употребява се за смазване на машини, превозни средства, оборудване, което работи при леки натоварвания и ниска скорост.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Многофункционална грес на базата на минерално масло и литиев сгъстител. Няма EP добавки.

Пакетът с добавки подсигурява качествено смазване.

Много добра механична стабилност 

  • Запазва своите характеристики за дълъг период от време
  • Спестява време за поддръжка на машината
  • По-нисък разход на грес

Защита от износване

  • Предотвратява триенето и износването на машинните елементи

Защитава от появата на ръжда и корозия

  • Подобрени характеристики за консервирането на елементите в машините.

Устойчивост на сладка вода

  • Повишена устойчивост срещу износване
  • Повишена повърхностна защита срещу влага

Устойчивост към ниски и високи температури 

  • Употреба в широк температурен диапазон: -25°C до +120°C

 

Употреба

Нанасяйте с конвенционални пистолети (ръчни или пневматични и др.). Практична “Pull-off” опаковка, позволяваща лесно приложение.

Приложение

Грес с общо предназначение. Употребява се за смазване на машини, превозни средства, оборудване, което работи при леки натоварвания и ниска скорост.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
ВискозитетГрес
Максимална Температурна устойчивост+120°С
Минимална Температурна устойчивост-25°С
NSF регистрацияНе
Вискозитет на базовото масло100 cSt
Точка на прокапване, ASTM D-566> 185
NLGI клас2
Класификация DIN 51502K2K-25
ISO 6743-9 класификацияL-XCCHA 2
Мин./макс. работна пенетрация / условия265 -295, ASTM D-217
Поведение в присъствието на вода1-90/в съответствие с DIN 51807-1
Тест за корозия Emcor, DIN 518020-0
Плътност0.890, при 20ºC, g/cm3