| Спецификации | : |
|---|---|
| Вискозитет | Грес |
| Максимална Температурна устойчивост | +120°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -25°С |
| NSF регистрация | Не |
| Вискозитет на базовото масло | 100 cSt |
| Точка на прокапване, ASTM D-566 | > 185 |
| NLGI клас | 2 |
| Класификация DIN 51502 | K2K-25 |
| ISO 6743-9 класификация | L-XCCHA 2 |
| Мин./макс. работна пенетрация / условия | 265 -295, ASTM D-217 |
| Поведение в присъствието на вода | 1-90/в съответствие с DIN 51807-1 |
| Тест за корозия Emcor, DIN 51802 | 0-0 |
| Плътност | 0.890, при 20ºC, g/cm3 |