Продуктови спецификации
Спецификации:
Вградена батерия типLi-lon
Работен обхат без приемник25 m
Диапазон на самонивелиране (+/-)4°
Работен обхват с приемник80 m
Дължина115 mm
Височина100 mm
Продължителност на работа на батерията20 h
Клас на лазера2
Клас на защитаIP 54
Работна температура мин.-10 °C
VE1
Точност на нивелиране (+/- за разстояние)2 mm/10m
Работна температура макс.40 °C
Ширина65 mm