Sorry - this product is no longer available

Линеен лазер MLPR 22

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самонивелиращ се многолинеен лазер с 3 червени, ярко видими 360° лазерни линии.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5709300115
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Лесен за използване

  • Лазерът в махалото се самонивелира само за няколко секунди.
  • Всички линии могат лесно да се включват и изключват с помощта на бутона за захранване.

Гъвкав монтаж

  • Лазерът може да бъде прикрепен към таванни профили и стативи 1/4 и 5/8 инча с помощта на опционалната универсална скоба за стена.
  • Може също така лесно да се закрепи към магнитни повърхности благодарение на мощната магнитна система.

Разнообразие от възможности за работа

  • Вградената Li-Ion батерия може да се зарежда и по- време на работа.
  • При извънредни ситуации уредът може да работи с помощта на АА батерии чрез наличния държач за батерии.

Много видими лазерни линии

  • Осветеността може да се регулира и с помощта на клавиатурата, за да се намали консумацията на енергия.

Универсална употреба дори на големи разстояния.

  • Когато използвате лазера на голямо разстояние, локализирайте лазерните лъчи с помощта на универсалния приемник (предлага се отделно)

Лесен за използване

  • Лазерът в махалото се самонивелира само за няколко секунди.
  • Всички линии могат лесно да се включват и изключват с помощта на бутона за захранване.

Гъвкав монтаж

  • Лазерът може да бъде прикрепен към таванни профили и стативи 1/4 и 5/8 инча с помощта на опционалната универсална скоба за стена.
  • Може също така лесно да се закрепи към магнитни повърхности благодарение на мощната магнитна система.

Разнообразие от възможности за работа

  • Вградената Li-Ion батерия може да се зарежда и по- време на работа.
  • При извънредни ситуации уредът може да работи с помощта на АА батерии чрез наличния държач за батерии.

Много видими лазерни линии

  • Осветеността може да се регулира и с помощта на клавиатурата, за да се намали консумацията на енергия.

Универсална употреба дори на големи разстояния.

  • Когато използвате лазера на голямо разстояние, локализирайте лазерните лъчи с помощта на универсалния приемник (предлага се отделно)
Продуктови спецификации
Вградена батерия типLi-lon
Работен обхат без приемник25 m
Точност на нивелиране (+/- за разстояние)2 mm/10m
Работен обхат с приемник70 m
Работна температура мин.10 °C
Диапазон на самонив. (+/-)4 °
Клас на лазера2
Клас на защитаIP 54
Работна температура макс.+50 °C
Продължителност на работа на батериятаДо 36 h
Височина160 mm
Дължина120 mm
Ширина110 mm