| Спецификации | : |
|---|---|
| Вградена батерия тип | Li-lon |
| Работен обхат без приемник | 25 m |
| Точност на нивелиране (+/- за разстояние) | 2 mm/10m |
| Работен обхат с приемник | 70 m |
| Работна температура мин. | 10 °C |
| Диапазон на самонив. (+/-) | 4 ° |
| Клас на лазера | 2 |
| Клас на защита | IP 54 |
| Работна температура макс. | +50 °C |
| Продължителност на работа на батерията | До 36 h |
| Височина | 160 mm |
| Дължина | 120 mm |
| Ширина | 110 mm |