| Спецификации | : |
|---|---|
| Диапазон на работната температура мин. | -10 °C |
| Батерии в комплекта | 2 бр. |
| Височина | 26 мм |
| Дължина | 116,5 мм |
| Измервателен обхват макс. | 50 м |
| Време за работа на батериите | до 5000 измервания |
| Ширина | 52 мм |
| Диапазон на работната температура макс. | 50 °C |
| Точност на измерване (+/-) | +/- 1,5 мм |
| Клас на защита | IP 54 |
| Клас на лазера | 2 |