| Спецификации | : |
|---|---|
| Презаредима батерия/живот на батерията | 50 часа |
| Дисплей | LED/LCD |
| Обхват | 120 мм |
| Мин./макс. температура на съхранение | -40 до 70 °C |
| Презаредима батерия/обозначение на батерията | 1.5 V Mignon AA |
| Мин./макс. температурни условия | -20 до 50 °C |
| Брой презаредими батерии/батерии | 2 PCS |
| Тип презаредима батерия/батерия | AlMn |
| IP клас на защита | IP 67 |