Sorry - this product is no longer available

Електрически къртач CH 5-SE, SDS-Max CLASSIC

735,83 лв. с ДДС
376,23 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрически къртач CH 5-SE, SDS-Max CLASSIC

Лек и мощен електрически къртач със значително намалено ниво на вибрации благодарение на антивибрационната система, с която разполага.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717015011
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Отлично съотношение мощност/тегло.

  • 7.5 J сила на удара при само 5.4 kg

SDS-max захват.

  • Лесна и бърза смяна на консуматива
  • Оптимално предаване на мощност

Променлива заключваща система.

  • Регулиране положението на секача за по-лесна работа

Допълнителна ръкохватка въртяща се на 360°.

  • За по-голям комфорт благодарение на възможността от произволно позициониране

Ергономично оформена ръкохватка с меко покритие.

  • Максимално удобство при продължителна работа

Отлично съотношение мощност/тегло.

  • 7.5 J сила на удара при само 5.4 kg

SDS-max захват.

  • Лесна и бърза смяна на консуматива
  • Оптимално предаване на мощност

Променлива заключваща система.

  • Регулиране положението на секача за по-лесна работа

Допълнителна ръкохватка въртяща се на 360°.

  • За по-голям комфорт благодарение на възможността от произволно позициониране

Ергономично оформена ръкохватка с меко покритие.

  • Максимално удобство при продължителна работа
Продуктови спецификации
Сила на удара7,5 J
Тегло/машина5,4 kg
Мощност1050 W
ЗахватSDS Max
Дължина на кабела4 m