Кръстата отвертка (PH) VDE, ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Кръстата отвертка (PH) VDE, ZEBRA.
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
  • Ос: гънметал покритие, изолирани.
  • Вид: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH.
  • Стандарти: DIN 7438, IEC 900, EN 60900.
  • Стандартна проверка във водна баня при напрежение от 10 kV.
  • Предназначени за работа при напрежение до 1,000 волта (AC), и до 1,500 волта (DC).
  • Идентификационен маркер с годината на производство и производителя.
  • Тестван на удар при ниска температура.
  • Ос: гънметал покритие, изолирани.
  • Вид: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH.
  • Стандарти: DIN 7438, IEC 900, EN 60900.
  • Стандартна проверка във водна баня при напрежение от 10 kV.
  • Предназначени за работа при напрежение до 1,000 волта (AC), и до 1,500 волта (DC).
  • Идентификационен маркер с годината на производство и производителя.
  • Тестван на удар при ниска температура.
Продуктови спецификации
Вид на отверткатаПлоска
ОсноваСферична
ДръжкаДвукомпонентна без ударна капачка
КомплектовкаЕдинично
БрандZEBRA