Конектор за шини ALU-SHN60X37

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За монтаж на релса 47 x 37 и 60 x 37

  • Дължина: 195 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0865760910
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Чист конектор за включване

  • Бърз монтаж без необходимост от допълнително завинтване

Забележка:

  • За основната релса на системата за включване са необходими съединители за релса, включително самонарезни винтове (арт. № 0865747911 и арт. № 0865760911).

Чист конектор за включване

  • Бърз монтаж без необходимост от допълнително завинтване

Забележка:

  • За основната релса на системата за включване са необходими съединители за релса, включително самонарезни винтове (арт. № 0865747911 и арт. № 0865760911).
Продуктови спецификации
Ширина24 мм
Височина48 мм
Подходящо за монтажна шина60 x 37 мм
Дължина195 мм