Конектор за шини ALU-SHN47X37

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За монтаж на релса 47 x 37 и 60 x 37

  • Дължина: 195 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0865747910
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Чист конектор за включване

  • Бърз монтаж без необходимост от допълнително завинтване

Забележка:

  • За основната релса на системата за включване са необходими съединители за релса, включително самонарезни винтове (арт. № 0865747911 и арт. № 0865760911).

Чист конектор за включване

  • Бърз монтаж без необходимост от допълнително завинтване

Забележка:

  • За основната релса на системата за включване са необходими съединители за релса, включително самонарезни винтове (арт. № 0865747911 и арт. № 0865760911).
Продуктови спецификации
Ширина24 мм
Височина35 мм
Подходящо за монтажна шина47 x 37 мм
Дължина195 мм