К-т ключове лули 6-32mm 10ч ZEBRA

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект ключове лули - 6-32mm,10части - ZEBRA

Допълнителна информация
Арт. номер: 071330541
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комплектът съдържа:

Размери: 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm,

20x22 mm, 21x23 mm, 24x27 mm, 30x32 mm

 

Характеристики:

  • Тип - мм, дълбоко извити.
  • Задвижване - POWERDRIV®, дванадесетостен.
  • Стандарт - DIN 838 / ISO 3318.
  • Материал - хром-ванадиева стомана
  • Покритие - хромиран, полирани звездогаечни глави.
  • Геометрия - извит пръстен на 18°.

Комплектът съдържа:

Размери: 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm,

20x22 mm, 21x23 mm, 24x27 mm, 30x32 mm

 

Характеристики:

  • Тип - мм, дълбоко извити.
  • Задвижване - POWERDRIV®, дванадесетостен.
  • Стандарт - DIN 838 / ISO 3318.
  • Материал - хром-ванадиева стомана
  • Покритие - хромиран, полирани звездогаечни глави.
  • Геометрия - извит пръстен на 18°.
Продуктови спецификации
БрандZEBRA
Вид ключЛула
ФормаИзвити
ЗадвижванеPowerdriv