Комплект звездогаечни ключове 5.5-34mm 28бр ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект звездогаечни ключове, 28части, ZEBRA.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071330142
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Включва пластмасов държач и следните размери ключове:

  • 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm.

 

Технически характеристики:

  • Изработка: метричен, къс.
  • Задвижване: тип глава “звезда”- Powerdriv.
  • Стандарт: DIN 3113B/ISO 3318/7738.
  • Материал: хром-ванадиева стомана.
  • Повърхност: хромирана, с полирани глави.
  • Геометрия: извивка на ключът тип “звeзда” нагоре под 15°, извивка на ключът тип “гаечен” настрани под 15°.

Включва пластмасов държач и следните размери ключове:

  • 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm.

 

Технически характеристики:

  • Изработка: метричен, къс.
  • Задвижване: тип глава “звезда”- Powerdriv.
  • Стандарт: DIN 3113B/ISO 3318/7738.
  • Материал: хром-ванадиева стомана.
  • Повърхност: хромирана, с полирани глави.
  • Геометрия: извивка на ключът тип “звeзда” нагоре под 15°, извивка на ключът тип “гаечен” настрани под 15°.
Продуктови спецификации
БрандZEBRA
Вид ключЗвездогаечен
ФормаПрави
ЗадвижванеPowerdriv