producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
requestavailability.successmessage
Употреба
Практичен бутон за изваждане, за бърз и лесен избор на желания размер гаечен ключ, а 180 градусовата му позиция, позволява да се използва като отвертка.
Комплект Г-образни ключове със сферичен връх, Имбус, ZEBRA.Включва пластмасова поставка и следните размери ключове: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8.
Комплект Г-образни ключове, TORX, ZEBRA.Включва следните размери: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Комплект Г-образни ключове, шестостен, Имбус, ZEBRA.
Работни латексови ръкавици RED LATEX GRIP от Würth с полиестерна плетка и латексово покритие. Осигуряват сигурен захват в суха и влажна среда, висока чувствителност и комфорт при монтажни и сервизни дейности.
Комплект гаечни ключове от 10части, ZEBRA.
Комплект гаечни ключове от 12 части, ZEBRA.Включва пластмасова поставка и следните размери ключове:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm.
Комплект гаечни ключове от 8 части, ZEBRA.
Професионален 6-компонентен комплект ZEBRA® гъвкави тресчотни комбинирани ключове с метрични размери. Подходящ за работа в труднодостъпни места благодарение на гъвкавата тресчотна глава с 180° шарнир, фино назъбен механизъм със 72 зъба и малък ъгъл на завъртане от 5°. Комплектът се доставя в практичен пластмасов държач със заключване.
Професионален 6-компонентен комплект ZEBRA® тресчотни комбинирани ключове Würth за работа с холендрови и тръбни съединения в тесни и труднодостъпни места. Ключовете са с фино назъбена тресчотна пръстеновидна страна със 72 зъба и ъгъл на завъртане 5°, както и отворена страна с подвижен тресчотен сегмент за работа без повторно позициониране.
Комплект звездогаечни ключове, 11части, ZEBRA.