К-т тресчотни ключове 9 в 2, 8-19mm с адаптер 3бр. ZEBRA

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Професионален комплект тресчотни ключове ZEBRA с POWERDRIV® задвижване, включващ два двойни тресчотни ключа и адаптер за битове 1/4". Подходящ за работа с най-често използваните метрични размери от 8 до 19 mm, включително в труднодостъпни места.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071425730
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комплектът тресчотни ключове ZEBRA е практично решение за професионална работа в сервиз, монтаж, поддръжка и ремонтни дейности. С два двойни тресчотни ключа се покриват няколко често използвани размера, а включеният адаптер за битове позволява използване на ключа и като тресчотка за битове.

Характеристики

  • Комплект от 3 части - два двойни тресчотни ключа с метрични размери
  • Включен адаптер за битове 10 mm x 1/4", дължина 20 mm
  • POWERDRIV® дванадесетостен захват
  • 72 фини зъба за прецизна работа
  • Работа с една ръка чрез превключване за движение по и обратно на часовниковата стрелка
  • Прав дизайн с пръстеновидни краища
  • Тънка глава за работа в труднодостъпни места
  • Материал: хром-ванадиева стомана
  • Покритие: хромирано, с полирани краища

Ползи

Комплектът осигурява повече функционалност с по-малко инструменти. Благодарение на двойните размери на всеки ключ, потребителят покрива най-често използваните размери от 8 до 19 mm само с два тресчотни ключа. POWERDRIV® захватът подпомага надеждната работа със скрепителни елементи, а 72-финозъбният механизъм е подходящ при ограничено пространство.

Хром-ванадиевата стомана и хромираното покритие допринасят за дълъг експлоатационен живот, устойчивост при професионална употреба и добра защита на повърхността.

Подходящ за професионална употреба при:

  • автомобилни сервизи
  • монтажни дейности
  • ремонт и поддръжка
  • работа в ограничени пространства
  • работа с битове чрез включения адаптер 1/4"

Предупреждение

Използвайте инструмента само с подходящи размери крепежи. Преди работа проверете дали ключът е правилно позициониран върху крепежния елемент. Не използвайте повредени инструменти и не прилагайте удари или удължители.

Комплектът тресчотни ключове ZEBRA е практично решение за професионална работа в сервиз, монтаж, поддръжка и ремонтни дейности. С два двойни тресчотни ключа се покриват няколко често използвани размера, а включеният адаптер за битове позволява използване на ключа и като тресчотка за битове.

Характеристики

  • Комплект от 3 части - два двойни тресчотни ключа с метрични размери
  • Включен адаптер за битове 10 mm x 1/4", дължина 20 mm
  • POWERDRIV® дванадесетостен захват
  • 72 фини зъба за прецизна работа
  • Работа с една ръка чрез превключване за движение по и обратно на часовниковата стрелка
  • Прав дизайн с пръстеновидни краища
  • Тънка глава за работа в труднодостъпни места
  • Материал: хром-ванадиева стомана
  • Покритие: хромирано, с полирани краища

Ползи

Комплектът осигурява повече функционалност с по-малко инструменти. Благодарение на двойните размери на всеки ключ, потребителят покрива най-често използваните размери от 8 до 19 mm само с два тресчотни ключа. POWERDRIV® захватът подпомага надеждната работа със скрепителни елементи, а 72-финозъбният механизъм е подходящ при ограничено пространство.

Хром-ванадиевата стомана и хромираното покритие допринасят за дълъг експлоатационен живот, устойчивост при професионална употреба и добра защита на повърхността.

Подходящ за професионална употреба при:

  • автомобилни сервизи
  • монтажни дейности
  • ремонт и поддръжка
  • работа в ограничени пространства
  • работа с битове чрез включения адаптер 1/4"

Предупреждение

Използвайте инструмента само с подходящи размери крепежи. Преди работа проверете дали ключът е правилно позициониран върху крепежния елемент. Не използвайте повредени инструменти и не прилагайте удари или удължители.

Продуктови спецификации
КомплектовкаКомплект
БрандZEBRA
ФормаПрави
ЗадвижванеPowerdriv