Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    К-т гаечни ключове 6-32mm 12бр RED LINE

    0 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Комплект гаечни ключове от 12части, REDLINE.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 575430443
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Комплектът включва текстилна торбичка и следните размери ключове:

    6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 mm.

     

    Технически характеристики: 

    • Вид - метричен
    • Стандарт - DIN 3110/ ISO475-2
    • Материал - хром-ванадиева стомана
    • Повърхност - матово хромирана, полирана глава
    • Геометрия - позиция на челюстта под ъгъл от 15°

    Комплектът включва текстилна торбичка и следните размери ключове:

    6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 mm.

     

    Технически характеристики: 

    • Вид - метричен
    • Стандарт - DIN 3110/ ISO475-2
    • Материал - хром-ванадиева стомана
    • Повърхност - матово хромирана, полирана глава
    • Геометрия - позиция на челюстта под ъгъл от 15°
    Продуктови спецификации
    Форма Прави
    Комплектовка Комплект
    Бранд RED LINE
    Вид ключ Гаечен